ブリストワ
SFVC2A JPI 150 SO-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
150
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
呼び径(B)
6B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
24B
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59657940
品番
6500150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】23.9
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】215.9
高さ(mm)
【Y】38
呼び径(B)
6B
外径(Φmm)
【O】280
寸法X(mm)
192
呼び径(A)
150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
241.3
内径(Bo)(Φmm)
166.6
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材