ブリストワ
S25C JIS 20K SOH-RF Ctype
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
125
65
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
呼び径(B)
5B
2・1/2B
3B
3・1/2B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
24B
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59658089
品番
6200125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】195
呼び径(B)
5B
外径D(Φmm)
270
厚さt(mm)
26
内径d(Φmm)
126.6
呼び径(A)
125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
225
ボルト穴数
8
寸法b(Φmm)
172
ボルト穴径h(Φmm)
25
寸法a(Φmm)
166
内径do(Φmm)
141.2
高さT(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材