曜日別特売
6200090 S25C JIS 20K SOH-RF Ctype ブリストワ 59658229

S25C JIS 20K SOH-RF Ctype

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)90
呼び径(B)3・1/2B
内容量1個注文コード59658229品番6200090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質S25C寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】145呼び径(B)3・1/2B外径D(Φmm)210厚さt(mm)24内径d(Φmm)90.2呼び径(A)90ボルト穴中心径(C)(Φmm)170ボルト穴数8寸法b(Φmm)130ボルト穴径h(Φmm)23寸法a(Φmm)126内径do(Φmm)102.6高さT(mm)36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする