曜日別特売
2630032 S25C JIS 63K SOP-RF ブリストワ 59658466

S25C JIS 63K SOP-RF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4B
内容量1個注文コード59658466品番2630032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質S25C寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】80呼び径(B)1・1/4B外径D(Φmm)150厚さt(mm)30呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)110ボルト穴数4ボルト穴径h(Φmm)23内径do(Φmm)43.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする