曜日別特売
6300100 S25C JIS 30K SOH-RF Atype ブリストワ 59658615

S25C JIS 30K SOH-RF Atype

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4B
内容量1個注文コード59658615品番6300100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質S25C寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】160呼び径(B)4B外径D(Φmm)240厚さt(mm)32呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)195ボルト穴数8寸法b(Φmm)147ボルト穴径h(Φmm)25寸法a(Φmm)141内径do(Φmm)115.4高さT(mm)48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする