曜日別特売
2630065 S25C JIS 63K SOP-RF ブリストワ 59658710

S25C JIS 63K SOP-RF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2B
内容量1個注文コード59658710品番2630065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質S25C寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】130呼び径(B)2・1/2B外径D(Φmm)220厚さt(mm)38呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径h(Φmm)25内径do(Φmm)77.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする