ブリストワ
S25C JIS 20K BL G
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
100
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
4B
3/8B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59658841
品番
44200100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座径g】160
呼び径(B)
4B
外径D(Φmm)
225
厚さt(mm)
24
呼び径(A)
100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
185
ボルト穴数
8
寸法C4(mm)
Φ146
ボルト穴径h(Φmm)
23
寸法C2(Φmm)
124
寸法f4(mm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材