ブリストワ
S25C JIS 20K SOH T
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
100
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
4B
3/8B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59658850
品番
41200100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材質
S25C
呼び径(B)
4B
外径D(Φmm)
225
厚さt(mm)
24
呼び径(A)
100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
185
ボルト穴数
8
寸法C3(mm)
Φ145
寸法b(Φmm)
142
ボルト穴径h(Φmm)
23
寸法a(Φmm)
138
寸法C1(Φmm)
125
内径do(Φmm)
115.4
高さT(mm)
36
寸法f3(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材