ブリストワ
S25C JIS 20K SOH-RF Ctype
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
150
65
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
呼び径(B)
6B
2・1/2B
3B
3・1/2B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
24B
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59658920
品番
6200150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】230
呼び径(B)
6B
外径D(Φmm)
305
厚さt(mm)
28
内径d(Φmm)
151
呼び径(A)
150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
260
ボルト穴数
12
寸法b(Φmm)
202
ボルト穴径h(Φmm)
25
寸法a(Φmm)
196
内径do(Φmm)
166.6
高さT(mm)
42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材