曜日別特売
6500250 SFVC2A JPI 150  SO-RF ブリストワ 59659060

SFVC2A JPI 150 SO-RF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)250
呼び径(B)10B
内容量1個注文コード59659060品番6500250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質SFVC2A厚さ(mm)【Q】28.6寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】323.8高さ(mm)【Y】48呼び径(B)10B外径(Φmm)【O】405寸法X(mm)305呼び径(A)250ボルト穴中心径(C)(Φmm)362内径(Bo)(Φmm)269.5ボルト穴数12ボルト穴径h(Φmm)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする