曜日別特売
6500300 SFVC2A JPI 150  SO-RF ブリストワ 59659261

SFVC2A JPI 150 SO-RF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)300
呼び径(B)12B
内容量1個注文コード59659261品番6500300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質SFVC2A厚さ(mm)【Q】30.2寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】381高さ(mm)【Y】54呼び径(B)12B外径(Φmm)【O】485寸法X(mm)365呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)431.8内径(Bo)(Φmm)321ボルト穴数12ボルト穴径h(Φmm)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする