曜日別特売
5160300 S25C JIS 16K SOH-FF ブリストワ 59659358

S25C JIS 16K SOH-FF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)300
呼び径(B)12B
内容量1個注文コード59659358品番5160300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質S25C呼び径(B)12B外径D(Φmm)480厚さt(mm)30呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)430ボルト穴数16寸法b(Φmm)364ボルト穴径h(Φmm)27寸法a(Φmm)354内径do(Φmm)321高さT(mm)48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする