曜日別特売
44200125 S25C JIS 20K  BL G ブリストワ 59659638

S25C JIS 20K BL G

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5B
内容量1個注文コード59659638品番44200125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
材質S25C寸法(mm)【座径g】195呼び径(B)5B外径D(Φmm)270厚さt(mm)26呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)225ボルト穴数8寸法C4(mm)Φ176ボルト穴径h(Φmm)25寸法C2(Φmm)149寸法f4(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする