曜日別特売
6200400 S25C JIS 20K SOH-RF Atype ブリストワ 59659796

S25C JIS 20K SOH-RF Atype

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)400
400
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
300
350
450
500
600
10
呼び径(B)16B
16B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
3・1/2B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
18B
20B
24B
3/8B
内容量1個注文コード59659796品番6200400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
材質S25C寸法(mm)【座厚f】3、【座径g】495呼び径(B)16B外径D(Φmm)605厚さt(mm)46呼び径(A)400ボルト穴中心径(C)(Φmm)540ボルト穴数16寸法b(Φmm)456ボルト穴径h(Φmm)33寸法a(Φmm)446内径do(Φmm)409高さT(mm)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする