ブリストワ
S25C JIS 63K BL-RF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
呼び径(A)
150
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
呼び径(B)
6B
3/8B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59659936
品番
4630150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】240
呼び径(B)
6B
外径D(Φmm)
365
厚さt(mm)
54
呼び径(A)
150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
305
ボルト穴数
12
ボルト穴径h(Φmm)
33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材