曜日別特売
6300300 S25C JIS 30K SOH-RF Atype ブリストワ 59659997

S25C JIS 30K SOH-RF Atype

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
呼び径(A)300
呼び径(B)12B
内容量1個注文コード59659997品番6300300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
材質S25C寸法(mm)【座厚f】3、【座径g】405呼び径(B)12B外径D(Φmm)515厚さt(mm)52呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)450ボルト穴数16寸法b(Φmm)370ボルト穴径h(Φmm)33寸法a(Φmm)360内径do(Φmm)321高さT(mm)78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする