曜日別特売
42000040 SS400 真空装置用 PL-VG ブリストワ 59661038

SS400 真空装置用 PL-VG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)40
40
10
20
25
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
900
呼び径(B)1・1/2B
1・1/2B
3/8B
3/4B
1B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
22B
24B
26B
28B
30B
32B
36B
内容量1個注文コード59661038品番42000040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質SS400呼び径(B)1・1/2B外径D(Φmm)105寸法S(mm)3厚さt(mm)10呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)85ボルト穴数4寸法G1(mm)Φ55ボルト穴径h(Φmm)10内径do(Φmm)49.1寸法G2(mm)Φ65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする