ブリストワ
SFVC2A JPI 300 SW-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
40
呼び径(B)
3/4B
1/2B
3/4B
1B
1・1/2B
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59661135
品番
7600020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】14.3
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】42.9
高さ(mm)
【Y】24
呼び径(B)
3/4B
外径(Φmm)
【O】115
寸法X(mm)
48
呼び径(A)
20
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
82.6
内径(Bo)(Φmm)
27.7
ボルト穴数
4
内径B(Φmm)
19.4
ボルト穴径h(Φmm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材