32120080 上水F12 SOP-RF ブリストワ 59661178

上水F12 SOP-RF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3B
内容量1個注文コード59661178品番32120080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質SS400寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】125呼び径(B)3B外径D(Φmm)211厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)168ボルト穴数4ボルト穴径h(Φmm)19内径do(Φmm)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする