曜日別特売
41000100 SS400 真空装置用 PL-VF ブリストワ 59661266

SS400 真空装置用 PL-VF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)100
100
10
20
25
40
50
65
80
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
900
呼び径(B)4B
4B
3/8B
3/4B
1B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
22B
24B
26B
28B
30B
32B
36B
内容量1個注文コード59661266品番41000100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質SS400呼び径(B)4B外径D(Φmm)185厚さt(mm)12呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)160ボルト穴数8ボルト穴径h(Φmm)12内径do(Φmm)115.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする