ブリストワ
上水F12 SOP-FF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
100
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
呼び径(B)
4B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
24B
28B
32B
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59661275
品番
31120100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
SS400
呼び径(B)
4B
外径D(Φmm)
238
厚さt(mm)
18
呼び径(A)
100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
195
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
19
内径do(Φmm)
115.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材