曜日別特売
6600080 SFVC2A JPI 300  SO-RF ブリストワ 59661546

SFVC2A JPI 300 SO-RF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3B
内容量1個注文コード59661546品番6600080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質SFVC2A厚さ(mm)【Q】27寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】127高さ(mm)【Y】41呼び径(B)3B外径(Φmm)【O】210寸法X(mm)117呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)168.3内径(Bo)(Φmm)90ボルト穴数8ボルト穴径h(Φmm)22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする