ノーブランド
深型組バット蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
1号
S号
1号
2号
3号
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59662137
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
調理に 。
サイズ
1号
板厚(mm)
0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×190×10
商品タイプ
フタ