曜日別特売
34120350 上水F12 BL-RF ブリストワ 59662246

上水F12 BL-RF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)350
呼び径(B)14B
内容量1個注文コード59662246品番34120350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
材質SS400寸法(mm)【座厚f】3、【座径g】414呼び径(B)14B外径D(Φmm)530厚さt(mm)26呼び径(A)350ボルト穴中心径(C)(Φmm)472ボルト穴数10ボルト穴径h(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする