曜日別特売
6600350 SFVC2A JPI 300  SO-RF ブリストワ 59662438

SFVC2A JPI 300 SO-RF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
呼び径(A)350
呼び径(B)14B
内容量1個注文コード59662438品番6600350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
材質SFVC2A厚さ(mm)【Q】52.4寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】412.8高さ(mm)【Y】75呼び径(B)14B外径(Φmm)【O】585寸法X(mm)425呼び径(A)350ボルト穴中心径(C)(Φmm)514.4内径(Bo)(Φmm)358.1ボルト穴数20ボルト穴径h(Φmm)32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする