曜日別特売
4060300 SFVC2A JPI 600  BL-RF ブリストワ 59662526

SFVC2A JPI 600 BL-RF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
呼び径(A)300
呼び径(B)12B
内容量1個注文コード59662526品番4060300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800
材質SFVC2A寸法(mm)【座厚f】7、【座径R】381呼び径(B)12B外径D(Φmm)560厚さt(mm)66.7呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)489ボルト穴数20ボルト穴径h(Φmm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする