ブリストワ
上水F12 BL-FF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
呼び径(A)
500
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
呼び径(B)
20B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
24B
28B
32B
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59662675
品番
33120500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
SS400
呼び径(B)
20B
外径D(Φmm)
706
厚さt(mm)
28
呼び径(A)
500
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
639
ボルト穴数
12
ボルト穴径h(Φmm)
27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材