曜日別特売
41000600 SS400 真空装置用 PL-VF ブリストワ 59662727

SS400 真空装置用 PL-VF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
呼び径(A)600
600
10
20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
650
700
750
800
900
呼び径(B)24B
24B
3/8B
3/4B
1B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
22B
26B
28B
30B
32B
36B
内容量1個注文コード59662727品番41000600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
材質SS400呼び径(B)24B外径D(Φmm)750厚さt(mm)24呼び径(A)600ボルト穴中心径(C)(Φmm)700ボルト穴数16ボルト穴径h(Φmm)23内径do(Φmm)613
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする