ブリストワ
SS400 真空装置用 BL-VG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
呼び径(A)
700
700
700
10
20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
750
800
900
呼び径(B)
28B
28B
28B
3/8B
3/4B
1B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
22B
24B
26B
30B
32B
36B
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59663016
品番
44000700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
材質
SS400
呼び径(B)
28B
外径D(Φmm)
850
寸法S(mm)
7
厚さt(mm)
26
呼び径(A)
700
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
800
ボルト穴数
20
寸法G1(mm)
Φ740
ボルト穴径h(Φmm)
23
寸法G2(mm)
Φ764
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材