ブリストワ
SFVC2A JPI 300 SO-RF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
呼び径(A)
600
15
20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
呼び径(B)
24B
1/2B
3/4B
1B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
24B
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59663111
品番
6600600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】68.3
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】692.2
高さ(mm)
【Y】105
呼び径(B)
24B
外径(Φmm)
【O】915
寸法X(mm)
702
呼び径(A)
600
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
812.8
内径(Bo)(Φmm)
613
ボルト穴数
24
ボルト穴径h(Φmm)
42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材