曜日別特売
12154 コンパクト ランドセル収納ワゴン クロシオ 59664118

本体

12154 コンパクト ランドセル収納ワゴン クロシオ 59664118
12154 コンパクト ランドセル収納ワゴン クロシオ 59664118
12154 コンパクト ランドセル収納ワゴン クロシオ 59664118
12154 コンパクト ランドセル収納ワゴン クロシオ 59664118
12154 コンパクト ランドセル収納ワゴン クロシオ 59664118
12154 コンパクト ランドセル収納ワゴン クロシオ 59664118
12154 コンパクト ランドセル収納ワゴン クロシオ 59664118

コンパクト ランドセル収納ワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード59664118品番12154
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ランドセル・教科書・文具が1ヶ所にまとまるので整理整頓がしやすく、高さが約76cmですので低学年のお子様も使いやすいサイズです。
角を丸く加工していますのでデザイン性があり、お子様にも安心です。
引出しはレール付で出し入れラクラク、文具など小物類がすっきり片付きます。
可動棚2枚付で収納物に合わせて、上下左右のお好みの位置に取り付けできます。
キャスター4ヶ付(ストッパー付2ヶ)でお子様でも移動が簡単です。
ランドセルが2個置けるので兄弟姉妹でご使用いただけます。
お子様が成長して大人になっても使えるシンプルデザイン。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板・合成樹脂化粧繊維板質量(kg)約12ナチュラルキャスター4ヶ(ストッパー付2ヶ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×29×76引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×23×6(7.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする