UL1007 AWG16 UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバ 59665125

代表画像

UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は導体公称断面積・色・内容量など85種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(305m)
導体公称断面積(mm2)
1.31
色
灰
注文コード
59665125
品番
UL1007 AWG16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。

用途
?電子機器の内部配線として使用されます。
色
灰
全長(m)
305
AWG
16
絶縁体厚さ(mm)
0.5
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
14.1
定格
(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V
仕上外径(mm)
2.5
概算質量(kg/km)
17
導体構成(本/mm)
26/0.26
導体外径(Φmm)
1.5
UL規格
UL1007
導体公称断面積(mm2)
1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000(水中)
注意
※ケーブルキャリア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする