日本地工
ラバーロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2袋)
1セット(2袋)
1セット(5袋)
色
ブラック
ブラウン
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2袋)
注文コード
59668616
品番
ブラック2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ラバーロックシリーズは、通気性・排水性などに優れた施工性のよい火山砂利マルチング材です。景観に合わせて2色からお選びいただけます。
用途
マルチング材は、土壌表面からの水分蒸発軽減、雑草の発芽抑制、土壌の風による飛散防止、雨水による浸蝕の防止、断熱などのための資材ですが、効果だけでなく見栄えや燃焼なども考慮して選定します。風が強い場所では軽い素材やシートが飛ばされるケースもありますので、注意が必要です。
色
ブラック
容量(L)
15
比重
湿潤時:1.2
密度(kg/m
3
)
乾燥:約800、湿潤:約900
粒径(mm)
6~15
関連資料:
(0.15MB)
(0.15MB)
注意
※路線便納品となります。時間指定は出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420