SGB-45 自立式万能バッグ sita 59668957

SGB-45 自立式万能バッグ sita 59668957
SGB-45 自立式万能バッグ sita 59668957
SGB-45 自立式万能バッグ sita 59668957
SGB-45 自立式万能バッグ sita 59668957
SGB-45 自立式万能バッグ sita 59668957

自立式万能バッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード59668957品番SGB-45
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

45Lポリ袋ピッタリサイズでゴミの移し替えを軽減!
持ち手部分は長め設計
ホックボタンでポリ袋を固定
集めたごみを取り出しやすいようにサイド部分は開口設計!

用途
作物の収穫に
雑草・落ち葉入れに
ゴミの収集に
材質ポリプロピレン(支柱:ゴム被膜ワイヤー)質量(g)約360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約300×約600最大容量(L)約45
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする