朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
ディスプレイ用壁掛金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59669000
品番
TLT-105-BK
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
取付簡単。前傾斜タイプ。水平器付き
縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
用途
一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具
付属品
水平器、ストッパー付属
材質
スチール製
質量(kg)
1.4
取付高(mm)
75~400
奥行(mm)
金具:38 (金具設置壁面~ディスプレイ背面までの距離)
角度(°)
後傾 0/前傾 8
耐荷重(kg)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×38×420
適合サイズ
26~65V型
取付幅(mm)
テレビ:75~400
ロック
ヒモロック※紐を引っ張るとロックが解除され紐を離すとロックされます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200