曜日別特売
FP013 シリコンスタンドアップバッグ  1000mlクリア TKG 59672080

シリコンスタンドアップバッグ 1000mlクリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59672080品番FP013
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

冷凍保存から湯煎・電子レンジ調理まで繰り返し使える時短アイテム。
自立するので汁気のある料理をいれても安定感があります。
冷蔵庫に立てた状態で保存できるのでスペースを取らず効率よく収納できます。
口部が広いので洗いやすく清潔キープ。※電子レンジで使用する際はラップをずらしたり蓋を開けて下さい。

材質シリコンゴム幅(mm)235クリア高さ(mm)135質量(g)156奥行(mm)95マチ(cm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする