- ドンナム18-8DWカラーアングルボール 24cmブルー TKG 59673690

ドンナム18-8DWカラーアングルボール 24cmブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59673690品番-
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

空気層で熱が外へ伝わりにくい、二重構造中空
スタイリッシュでお洒落なデザイン。

ブルー高さ(mm)181内径(Φmm)240外径(Φmm)257深さ(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする