- ドンナム18-8DWカラーアングルボール  36cmブルー TKG 59673708

ドンナム18-8DWカラーアングルボール 36cmブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59673708品番-
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

空気層で熱が外へ伝わりにくい、二重構造中空
スタイリッシュでお洒落なデザイン。

ブルー高さ(mm)235内径(Φmm)360外径(Φmm)321深さ(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする