曜日別特売
1045 TR ステップオンロールアウトコンテナ  ブルー 120L TRUST(トラスト)[厨房用品] 59675869

TR ステップオンロールアウトコンテナ ブルー 120L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59675869品番1045
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ペダル開閉式により直接手を触れる事無く衛生的です。
大型キャスターなので移動しやすく段差なども楽に乗り越えできます。
密閉性の高いフタを採用。

幅(mm)520質量(kg)13.4ブルー高さ(mm)940奥行(mm)663キャスター【前輪】TPRΦ75×2自在(ストッパー付) 【後輪】ゴムΦ200×2固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする