YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK 18-8 手付ミキシングボール 23cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59676106
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
質量(g)
290
内径(Φmm)
205
外径(Φmm)
(手無):230
深さ(mm)
80
板厚(mm)
0.5
外径(mm)
【手付】265