YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK 18-8 手付ミキシングボール 29cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59676140
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(g)
440
内径(Φmm)
255
外径(Φmm)
(手無):290
深さ(mm)
100
板厚(mm)
0.5
外径(mm)
【手付】325