- UK 18-8 手付ミキシングボール  31cm YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 59676149

UK 18-8 手付ミキシングボール 31cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59676149品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(g)510内径(Φmm)280外径(Φmm)(手無)310深さ(mm)105板厚(mm)0.5外径(mm)【手付】345
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする