- UK 18-8 穴付ボール(手付)  27cm YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 59676176

UK 18-8 穴付ボール(手付) 27cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59676176品番-
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
質量(g)330穴径(Φmm)2内径(Φmm)240外径(Φmm)(手無)270深さ(mm)90外径(mm)【手付】305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする