- 18-8パンチングシリコン柄角型うどん揚 YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 59676255

18-8パンチングシリコン柄角型うどん揚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59676255品番-
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
幅(mm)175高さ(mm)13穴径(Φmm)2.2奥行(mm)152柄長さ(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする