YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK18-8シリコン柄パンチング 底平煮ざる L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59676316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
直径(Φmm)
165
質量(g)
460
穴径(Φmm)
【側面】2.2 【底面】2.2
深さ(mm)
160