サクライ
チ・チスタンド ブラック3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59677935
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
幅(mm)
175
高さ(mm)
215
奥行(mm)
120
適合サイズ(mm)
【プレート】105
仕上
つや消し黒塗装
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
バンケット用品
飾台・卓上器物
ケーキ用・ティースタンド
チ・チスタンド ブラック3段 サクライ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります
飾台・ビュッフェスタンド
フィンガーボール
ケーキ用・ティースタンド
フルーツスタンド・バスケット
パン用スタンド・バスケット
バターディッシュ・バタークーラー
シェアする
マイページ