曜日別特売

グルメカップオーロラΦ115 500枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(500枚)注文コード59679299品番M33-552
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法(mm)【展開】110オーロラ高さ(mm)30下部外径(Φmm)55上部径(Φmm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする