OLC-01 オイルランプ ムラエ 59679369

オイルランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)150
内容量1個注文コード59679369品番OLC-01
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ガラスの筒の中に丸い球体が浮いたようなユニークなデザイン。サイドの注入口からオイルを補充することができる。

材質真鍮メッキ,グラスファイバー,耐熱ガラス【1】ベース:透明【2】口金:ゴールド【3】芯:白【4】オイルタンク:透明直径(Φmm)75高さ(mm)150燃焼時間(時間)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする