早川工業
抜けにくいPPたわし 大(10個入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ピンク
ピンク
ブルー
グリーン
オレンジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
59681539
品番
ピンク
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
遺物混入の原因になるPPの毛を抜けにくくする為、鉄線(針金)を通常より長く巻きPPの毛を抜けにくくした商品です。
材質
ポリプロピレン,鉄線
幅(mm)
170
色
ピンク
高さ(mm)
50
質量(g)
50
奥行(mm)
95