曜日別特売
ブルー 抜けにくいPPたわし 大(10個入) 早川工業 59681548

抜けにくいPPたわし 大(10個入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルー
内容量1個(10個)注文コード59681548品番ブルー
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

遺物混入の原因になるPPの毛を抜けにくくする為、鉄線(針金)を通常より長く巻きPPの毛を抜けにくくした商品です。

材質ポリプロピレン,鉄線幅(mm)170ブルー高さ(mm)50質量(g)50奥行(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする